シンロイヒ
ビームライト#200シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49824136
-
1缶(1L)
夏用
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824145
-
1缶(4L)
夏用
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824154
-
1缶(1L)
冬用
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824163
-
1缶(4L)
冬用
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください