シンロイヒ
ビームライト#300シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49824303
-
1缶(1L)
夏用
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824312
-
1缶(4L)
夏用
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824328
-
1缶(1L)
冬用
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824337
-
1缶(4L)
冬用
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824346
-
1缶(15L)
冬用
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。