シンロイヒ
ビームライト#2000シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49824434
-
1缶(1L)
夏用
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824443
-
1缶(4L)
夏用
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824452
-
1缶(1L)
冬用
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824468
-
1缶(4L)
冬用
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください