シンロイヒ
ビームライト#2000UV
栄光色上塗用反射塗料
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49824477
-
1セット(1kg)
クリヤー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824486
-
1セット(4kg)
クリヤー
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824495
-
1セット(1kg)
ソフト
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49824504
-
1セット(4kg)
ソフト
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください