シンロイヒ
蛍光トラテープ
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。
また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49824915
20006P
1箱(12巻)
蛍光オレンジ/ブラック
45
5
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49824924
20006Q
1箱(12巻)
蛍光レモンイエロー/ブラック
45
5
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49824933
20006R
1箱(6巻)
蛍光オレンジ/ブラック
90
5
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49824942
20006S
1箱(6巻)
蛍光レモンイエロー/ブラック
90
5
蛍光
表示・安全用
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください