シンロイヒ
ノンスリップ蛍光蓄光シール
テープ長さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49825028
2000ZY
グリーン
30
0.25
蛍光蓄光
表示・安全用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49825037
2000ZZ
レッド
30
0.25
蛍光蓄光
表示・安全用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49825046
200100
レモン
30
0.25
蛍光蓄光
表示・安全用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください