シンロイヒ
ルミライトカラー クリヤー 油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用)
各タイプ対応保護クリアー。
色
クリヤー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49826525
-
1缶(500g)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49826534
-
1缶(1kg)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください