LILIEL(リリエル)
サイドバーロック
ピッキングが困難な2行ピン構造。
サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。
ディテント機能あり。リバーシブルキー。
兼用止め金具付。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
Cr
鍵違い数
700種
回転角度(°)
右90(標準)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー抜差位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49814792
LL-0001
1点抜き
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49814808
LL-0002
2点抜き
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください