LILIEL(リリエル)
木製用プッシュロック キーレスタイプ
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
受座、リング
ストローク(mm)
(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2
表面処理
Cr
取付扉厚(mm)
25.8
内容量
1個
注意
※取付の際に接着剤などは絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
※女穴はプッシュ時のストローク(10.4mm)を考慮した深さの穴加工をしてください。
※取付ビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49814862
LL-0008
¥
3,680
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください