LILIEL(リリエル)
木製用シリンダープッシュロック
仕様
開錠時のキー:抜ける
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
キー2本、受座、リング
ストローク(mm)
13
表面処理
Cr
回転角度(°)
45
取付扉厚(mm)
31
内容量
1個
注意
※取付の際に接着剤などは絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
※取付ビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49814878
LL-0009
31
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください