LILIEL(リリエル)
木製用プッシュロック ハカマ用
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)
ストローク(mm)
14.2
表面処理
Cr
適合寸法(mm)
(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ
回転角度(°)
45
内容量
1個
注意
※取付の際に接着剤などは絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49814887
LL-0010
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください