曜日別特売

面内シリンダー引出錠

面内シリンダー引出錠 - LILIEL(リリエル)面内シリンダー引出錠 - LILIEL(リリエル)面内シリンダー引出錠 - LILIEL(リリエル)面内シリンダー引出錠 - LILIEL(リリエル)
(1件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180内容量1個
注意
※取付の際に接着剤などは絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵違い数
取付扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49814896LL-001150種(同鍵7種含む)30
3,480
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
49814905LL-0012100種(同鍵8種含む)22
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49814905
2021-08-20
用途: 作業台
その他業種

売り場の作業台のカギ壊れたのですぐ見つけられた。びっくり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする