LILIEL(リリエル)
アリニクスARテープ
テープタイプの防虫製品です。
装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質
ポリエチレン
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
有効期間
(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月
利用場所
屋内屋外両用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49816314
LX-0004
15
¥
7,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
49816323
LX-0005
50
¥
18,150
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください