曜日別特売

折りたためるリヤカー 9910救急当番

折りたためるリヤカー 9910救急当番 - LILIEL(リリエル)折りたためるリヤカー 9910救急当番 - LILIEL(リリエル)

病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。
専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。
タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。
普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。

材質スチール、アルミ仕様担架付表面処理ブラウン焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49816357LX-0008150
220,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする