SUZUKID(スズキッド)
AC延長R22-10X10M
溶接用キャブタイヤです。
P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。
用途
溶接用キャブタイヤ。
導体断面積(mm
2
)
22
長さ(m)
10
仕様
両側端末加工形状
使用電流(A)
使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)
太さ(sq)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49816804
CC-460
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください