SUZUKID(スズキッド)
F-3アルミ用ワイヤ
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
用途
スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。
ワイヤー径(Φmm)
1.0
トラスコ品番
818-5999
質量(g)
450
ワイヤー長さ(m)
約230
溶接板厚(mm)
0.8~4.0
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1個
注意
※溶接は高圧ガスを使用しますので、高圧ガス取締法に準拠して正しくご使用ください。
※スイッチを入れるとワイヤには電気が来ていますので、感電には十分注意してください人命にかかわります。
※いつも乾いた手袋や保護具を着用し、適正なフィルタープレートの付いた遮光面やヘルメット面を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49816856
PF-42
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください