曜日別特売

HC延長R22-10X10M

HC延長R22-10X10M - SUZUKID(スズキッド)

溶接用キャブタイヤです。
P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。

用途溶接用キャブタイヤ。導体断面積(mm2)22長さ(m)10仕様両側端末加工形状使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49816874CC-256
31,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする