曜日別特売

K-92用替平角石筆3本

K-92用替平角石筆3本 - SUZUKID(スズキッド)

石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。

用途石筆K-92用替石角セット。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)長さ(mm)127幅(mm)13.5厚さ(mm)5内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49816926K-94
720
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石筆の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/588/
2023-03-16

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする