ガス棒軟鋼用

ガス棒軟鋼用 - SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用 - SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用 - SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用 - SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用 - SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用 - SUZUKID(スズキッド)
(4件のレビュー)

ガス溶接軟鋼用溶接棒です。

用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49817267RGG-061箱(500g)1.2
1,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49817276RGG-071箱(500g)1.6
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49817285RGG-081箱(500g)2.0
1,420
949
1,044(税込)
当日出荷
49817294RGG-091箱(500g)2.6
1,400
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
54581417RGG-051個1
1,690
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
54581426RGG-101個3.2
1,360
899
989(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49817276
2022-09-12
用途: ガス溶接

番線でもいいのですが、細かい部分の溶接にはやはりガス棒が使いやすいので購入しました。

対象商品 : 49817267
2020-10-13
用途: 台車の修理
安良通信電気・ガス・熱供給・水道業

あまり使用しないので多くは必要ないので助かりました。おかげさまで無事終わりました。

2が参考にしています
対象商品 : 49817276
2021-06-12
用途: 薄板の溶接
農・林・水産業

少量しか使う予定が無かったのでこちらを見つけて購入しました。重宝しました。

対象商品 : 49817285
2018-01-22
用途: 排気マフラーの穴埋め肉盛り
荒木

ホームセンターでは置いていないので、少しの量を購入できてとてもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする