曜日別特売

200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV

200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV - SUZUKID(スズキッド)

エコノミータイプの変圧器です。
200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。

用途200V降圧専用ポータブル変圧器。入力電圧(V)200出力電圧(V)100/115タイプ降圧専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49818073STV-3000
39,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする