リアクターボックス SAY-80N2/SAY-80N3用
SAY-80L2で薄板溶接が可能です。
溶接電流を絞りながら電流を安定させる事で0.8mmからの薄板溶接が可能になります。
手棒溶接機、半自動溶接機の溶接電流を落として軟鋼0.8mm~1.2mmの薄板溶接を安定して行なえます。
用途SAY-80L2で薄板0.8mmからの溶接。
定格使用率(%)20
トラスコ品番818-5966
材質鉄、アルミ
寸法(mm)120×285×174
質量(kg)3.0
出力電流(A)30~50
入力電流(A)40~60
内容量1個
注意
※溶接機によっては期待する効果が得られない場合もあります。※ヒュームやガス等を吸い込まない様にして下さい。
※可燃性の物体、液体の近隣で使用しないで下さい直接アーク光を見ないで下さい目を傷める恐れがありますので遮光面を使用して下さい。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |