安全ホルダー300A 箱入

安全ホルダー300A 箱入 - SUZUKID(スズキッド)
(4件のレビュー)

アーク溶接交換用ホルダーです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。

用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49818195SEH-300A
2,770
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49818195
2022-11-07
用途: 満足

言う事なし!安定して使えます300A正解でした。案して作業ができます。

対象商品 : 49818195
2021-08-06
用途: 溶接機の修理
飲食業

他所で購入した溶接機のホルダーがひどかったため交換しました。
1.6mmを使うので都合が良い。

対象商品 : 49818195
2020-11-01
用途: 溶接
建設業・工事業

以前モノタロウブランドのホルダーを購入、使用してましたが2.6㎜、2㎜の棒が掴めなくなり今回はこちらを購入しました。

対象商品 : 49818195
2019-04-11
用途: 作業全般
建設業・工事業

1.6を掴めるのを探していたので購入してみたが一応つかめます。もう少ししっかり掴めたら良かったのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする