100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ

100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。
15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。
2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。
入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。
パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。

用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。トラスコ品番818-6009寸法(mm)200×180×166質量(kg)約7周波数(Hz)50/60出力電圧(V)115/125出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)コンセント出力115V・125V各2個相数単相入力電圧100V専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49818484SHU-20D
34,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49818484
2021-03-05
用途: 鉄工
有限会社新倉鉄工

Buddyと共に使用したが、問題なし。防塵防水性を
改良するとと安心して使えると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする