プルプルエコパック

プルプルエコパック - ケンユープルプルエコパック - ケンユープルプルエコパック - ケンユープルプルエコパック - ケンユー

オシッコをすばやく固め臭いを包む、携帯トイレです。
小さく、折りたたみもでき携帯に便利です。どこでもご使用になれます。
受け口が広く硬めの素材で横モレに安心です。
蓄尿量を600ccと大きくし、より安心して使用いただけるようになりました。
凝固した尿は水を加えるだけで簡単にトイレに流せます。(中身だけを流して下さい)
お徳用18個パックです。寒い夜枕もとに置いておくと、便利です。又、お年寄りやお子様の外出時にも安心です。

使用可能回数18回分成分ポリエチレン、高分子吸水樹脂容量(mL)600質量(g)255寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×95×92内容量1セット(18個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4981644518AP-20
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする