曜日別特売

ベンリー袋R

ベンリー袋R - ケンユーベンリー袋R - ケンユーベンリー袋R - ケンユーベンリー袋R - ケンユーベンリー袋R - ケンユーベンリー袋R - ケンユーベンリー袋R - ケンユー

便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。
ご家庭のトイレポータブルトイレなどに使えます。
便、尿をゼリー状に素早く固め臭いを包みます。
ヒモを切り取って使用するので口を結ぶのが簡単、便利です。
使用方法を袋に印刷、わかりやすく表示しています。
屋外での活動などでの使用にも便利です。

材質
蓄便袋、持ち帰り袋:ポリエチレン
便凝固剤(殺菌剤入):高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤
セット内容蓄便袋、持ち帰り袋、便凝固剤内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
498165245RBI-405回分
940
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
498165333RBI-603回分
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする