曜日別特売

ベンリートイレ

ベンリートイレ - ケンユーベンリートイレ - ケンユーベンリートイレ - ケンユーベンリートイレ - ケンユー
(1件のレビュー)

災害時、アウトドア等、屋外、室内、どこにでも手軽に設置できる組立式スチールトイレです。
ベンリー袋と合わせて使うことで、便尿を凝固剤で処理できます。(別売)
便座をスタンドにはめ込むだけの簡単組立。折りたたみ式で保管時収納スペースをとりません。
断水時、和式トイレにもセットして使えます。
耐荷重230kgです。

セット内容スタンド1、便座1、 収納袋1、説明書1材質鉄、ポリプロピレン、ポリエステル質量(kg)1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×410×380内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49816567BT-6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49816567
2017-09-18
用途: 非常用に購入

災害用に購入したので未使用だが、一度組み立てた感想。
良い点は安いのと持ち運びできる事。
改善が必要な点は網の部分が弱くて破れそうなのと、便座が取り付けにくいので脱着しずらいのでそこは改良してもらいたいですね。
値段もお手頃なので仕方ないですが、総合的に見て星三つですね。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする