曜日別特売

ベンリー間仕切りⅡ

ベンリー間仕切りⅡ - ケンユーベンリー間仕切りⅡ - ケンユーベンリー間仕切りⅡ - ケンユーベンリー間仕切りⅡ - ケンユー

災害での避難時、プライバシーの確保に役立つワンタッチパーテーションです。
簡単に広がるため少人数、短時間で設営ができます。約4.4m2の空間を確保します。
半面に屋根をつけることにより、プライバシーの確保がよりしやすくなります。半面は解放しているため、採光や換気ができ、周囲とのコミュニケーションが可能です。屋根もワンタッチで開きます。
使用しないときはコンパクトに収納ができます。
本体の生地は難燃加工がされており安心です。
アルミマット、表札なども付属し体育館等ですぐに使用ができます。
設営、収納と繰り返し使用が簡単にできます。

セット内容間仕切り本体1、収納袋1、屋根1、表札1、伝言板1、ボード消し1、砂袋4、アルミマット1材質ポリエステルスチールスプリング質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×720×80内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49816612BMU-3
24,000
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする