LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付

LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付 - ノガ
(3件のレビュー)
消費電力(W)3.6光束(Lm)504電球の種類LEDコード長さ(m)1.8付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100全高(mm)403光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49816752LED2001
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49816752
2023-05-18
用途: 木工旋盤作業
製造業

最初は少し暗いかなと思いましたが、至近距離での作業にはちょうど良い明るさでした。ネック部分はもう少しあと10cmぐらい長ければベストの感じです。

対象商品 : 49816752
2022-06-16
用途: エンジンオーバーホール、、ポート研磨
HANGAR自動車・二輪車・自転車関連業

明るさ充分!
もう少しネックが長いと付け替え回数がへらせますが、おおむね良好です。

対象商品 : 49816752
2018-12-26
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

スイッチでマグネットのオンオフを付けることができる点非常に便利でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする