曜日別特売

プレシールコア継手 エルボ

プレシールコア継手 エルボ - シーケー金属

転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。

用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状エルボ温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49819087L1/2B
640
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819096L3/4B
740
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819105L1B
1,180
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819114L1-1/4B
1,950
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819123L1-1/2B
2,380
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819132L2B
3,440
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819148L2-1/2B
6,830
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819157L3B
10,620
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819166L4B
16,390
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする