シーケー金属
プレシールコア継手 径違いエルボ
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途
ライニング鋼管接続用
適合
(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
温度範囲(℃)
40以下
適合流体
(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)
1(10.2kgp/cm
2
)
内容量
1個
全20種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
3/4B×1/2B
1-1/4B×3/4B
1-1/4B×1B
1-1/2B×3/4B
1-1/2B×1-1/4B
1-1/2B×1B
1B×1/2B
1B×3/4B
2-1/2B×1-1/2B
2-1/2B×2B
2B×3/4B
2B×1-1/4B
2B×1-1/2B
2B×1B
3B×1-1/2B
3B×2-1/2B
3B×2B
4B×2-1/2B
4B×2B
4B×3B
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49819175
RL
3/4B×1/2B
¥
1,060
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819184
RL
1B×1/2B
¥
1,560
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819193
RL
1B×3/4B
¥
1,560
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819202
RL
1-1/4B×3/4B
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819218
RL
1-1/4B×1B
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819227
RL
1-1/2B×3/4B
¥
4,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819236
RL
1-1/2B×1B
¥
3,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819245
RL
1-1/2B×1-1/4B
¥
3,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819254
RL
2B×3/4B
¥
6,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819263
RL
2B×1B
¥
6,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819272
RL
2B×1-1/4B
¥
5,220
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819288
RL
2B×1-1/2B
¥
5,220
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819297
RL
2-1/2B×1-1/2B
¥
12,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819306
RL
2-1/2B×2B
¥
12,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819315
RL
3B×1-1/2B
¥
19,370
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819324
RL
3B×2B
¥
16,320
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819333
RL
3B×2-1/2B
¥
16,320
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819342
RL
4B×2B
¥
33,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819358
RL
4B×2-1/2B
¥
28,310
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819367
RL
4B×3B
¥
28,310
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材