シーケー金属
プレシールコア継手 45°エルボ
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途
ライニング鋼管接続用
適合
(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
形状
45°エルボ
温度範囲(℃)
40以下
適合流体
(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)
1(10.2kgp/cm
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49819376
45°L
1/2B
¥
1,170
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819385
45°L
3/4B
¥
1,270
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819394
45°L
1B
¥
1,730
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819403
45°L
1-1/4B
¥
2,430
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819412
45°L
1-1/2B
¥
3,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819428
45°L
2B
¥
4,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819437
45°L
2-1/2B
¥
9,410
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819446
45°L
3B
¥
12,770
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819455
45°L
4B
¥
21,020
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材