シーケー金属
プレシールコア継手 チーズ
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途
ライニング鋼管接続用
適合
(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
形状
チーズ
温度範囲(℃)
40以下
適合流体
(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)
1(10.2kgp/cm
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49819464
T
1/2B
¥
980
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819473
T
3/4B
¥
1,120
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819482
T
1B
¥
1,780
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819498
T
1-1/4B
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819507
T
1-1/2B
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819516
T
2B
¥
4,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819525
T
2-1/2B
¥
9,890
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819534
T
3B
¥
14,380
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819543
T
4B
¥
23,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材