シーケー金属
プレシールコア継手 ソケット
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途
ライニング鋼管接続用
適合
(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
形状
ソケット
温度範囲(℃)
40以下
適合流体
(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)
1(10.2kgp/cm
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49819918
S
1/2B
¥
740
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819927
S
3/4B
¥
860
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819936
S
1B
¥
1,190
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819945
S
1-1/4B
¥
1,640
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819954
S
1-1/2B
¥
1,970
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819963
S
2B
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819972
S
2-1/2B
¥
5,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819988
S
3B
¥
7,480
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49819997
S
4B
¥
13,270
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材