曜日別特売

プレシールコア継手 径違いソケット

プレシールコア継手 径違いソケット - シーケー金属

転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。

用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)内容量1個
全31種類を絞り込む
呼び径(B)
形状
31種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49820006RS3/4B×1/2B径違いソケット
1,110
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820015RS1B×1/2B径違いソケット
1,370
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820024RS1B×3/4B径違いソケット
1,370
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820033RS1-1/4B×3/4B径違いソケット
1,790
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820042RS1-1/4B×1B径違いソケット
1,790
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820058RS1-1/2B×1/2B径違いソケット
2,770
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820067RS1-1/2B×3/4B径違いソケット
2,770
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820076RS1-1/2B×1B径違いソケット
2,340
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820085RS1-1/2B×1-1/4Bソケット
2,340
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820094RS2B×3/4B径違いソケット
3,650
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820103RS2B×1B径違いソケット
3,650
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820112RS2B×1-1/4B径違いソケット
3,090
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820128RS2B×1-1/2B径違いソケット
3,090
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820137RS2-1/2B×3/4Bソケット
7,860
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820146RS2-1/2B×1B径違いソケット
7,860
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820155RS2-1/2B×1-1/4B径違いソケット
7,860
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820164RS2-1/2B×1-1/2B径違いソケット
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820173RS2-1/2B×2B径違いソケット
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820182RS3B×3/4Bソケット
10,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820198RS3B×1Bソケット
10,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820207RS3B×2-1/4B径違いソケット
10,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820216RS3B×2-1/2B径違いソケット
10,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820225RS3B×2B径違いソケット
8,920
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820234RS3B×2-1/2B径違いソケット
8,920
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820243RS4B×3/4B径違いソケット
18,510
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820252RS4B×1B径違いソケット
18,510
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820268RS4B×1-1/4B径違いソケット
18,510
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820277RS4B×1-1/2B径違いソケット
18,510
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820286RS4B×2B径違いソケット
18,510
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820295RS4B×2-1/2B径違いソケット
15,560
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820304RS4B×3B径違いソケット
15,560
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする