シーケー金属
プレシールコア継手 5K合フランジ
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途
ライニング鋼管接続用
適合
(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
形状
フランジ
温度範囲(℃)
40以下
適合流体
(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)
1(10.2kgp/cm
2
)
呼び圧力
5K
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
5K×3/4B
5K×1-1/4B
5K×1-1/2B
5K×1B
5K×2-1/2B
5K×2B
5K×3B
5K×4B
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49820313
5KF
20
5K×3/4B
85
12
4
¥
3,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820322
5KF
25
5K×1B
95
12
4
¥
4,310
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820338
5KF
32
5K×1-1/4B
115
15
4
¥
5,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820347
5KF
40
5K×1-1/2B
120
15
4
¥
5,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820356
5KF
50
5K×2B
130
15
4
¥
6,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820365
5KF
65
5K×2-1/2B
155
15
4
¥
10,170
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820374
5KF
80
5K×3B
180
19
4
¥
12,530
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820383
5KF
100
5K×4B
200
19
8
¥
15,820
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材