シーケー金属
プレシールコア継手 10K合フランジ
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途
ライニング鋼管接続用
適合
(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
形状
フランジ
温度範囲(℃)
40以下
ねじの種類
Rc
適合流体
(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)
1(10.2kgp/cm
2
)
呼び圧力
10K
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
10K×3/4B
10K×1-1/4B
10K×1-1/2B
10K×1B
10K×2-1/2B
10K×2B
10K×3B
10K×4B
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49820392
10KF
10K×3/4B
100
15
4
¥
3,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820408
10KF
10K×1B
125
19
4
¥
4,890
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820417
10KF
10K×1-1/4B
135
19
4
¥
6,210
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820426
10KF
10K×1-1/2B
140
19
4
¥
6,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820435
10KF
10K×2B
155
19
4
¥
8,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820444
10KF
10K×2-1/2B
175
19
4
¥
11,820
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820453
10KF
10K×3B
185
19
8
¥
13,480
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820462
10KF
10K×4B
210
19
8
¥
17,250
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材