シーケー金属
プレシールコア継手 ユニオン
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途
ライニング鋼管接続用
適合
(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB
形状
ユニオン
温度範囲(℃)
40以下
適合流体
(流体)給水/上水・中水
適合圧力範囲(MPa)
1(10.2kgp/cm
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49820478
U
1/2B
¥
2,110
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820487
U
3/4B
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820496
U
1B
¥
3,390
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820505
U
1-1/4B
¥
4,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820514
U
1-1/2B
¥
5,820
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820523
U
2B
¥
7,680
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820532
U
2-1/2B
¥
18,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820548
U
3B
¥
24,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820557
U
4B
¥
38,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材