シーケー金属
プレシールコア継手 異種金属接触防止型 水栓エルボ
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途
器具接続用(異種金属接触防止形継手)
仕様
脱塩ビ・鉛レス・カドミレス
形状
エルボ
タイプ
絶縁
内容量
1個
注意
※青銅製ねじ部は器具・水栓を接続し、ライニング鋼管は接続しないでください。
※異種金属接触防止形コア継手とインナーの組み合せ品であり、接続部分のユルミ防止のためねじ込み作業側の継手端部にパイプレンチ等を掛けて下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49820566
ZL
1/2B
¥
2,710
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820575
ZL
3/4B
¥
3,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820584
ZL
1B
¥
4,720
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820593
ZL
3/4B×1/2B
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49820602
ZL
1B×3/4B
¥
6,060
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材