曜日別特売

吊金具付パイプ柄両口ハンマー

吊金具付パイプ柄両口ハンマー - 土牛

ハンマーフックに簡単着脱!

種類石頭ハンマー頭径(Φmm)34全長(mm)300主な用途石工作業頭の全長(mm)100全質量(g)950内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
498210222990
3,420
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする