曜日別特売

53x53x0.05mm ベース用シム(ステンレス製)

53x53x0.05mm ベース用シム(ステンレス製) - エスコ
厚さ(mm)0.05材質ステンレス(SUS304)仕様モーターベース用エスコ品番EA440YE-0.05幅(mm)53溝幅(mm)14溝深さ(mm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49927797EA440YE-0.05
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする