エスコ
30x30x0.2mm ベース用シム(真鍮製)
厚さ(mm)
0.2
材質
真鍮
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440ZB-0.2
幅(mm)
30
溝幅(mm)
13
溝深さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49927964
EA440ZB-0.2
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください