エスコ
43x43x0.5mm ベース用シム(真鍮製)
厚さ(mm)
0.5
材質
真鍮
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440ZC-0.5
幅(mm)
43
溝幅(mm)
12
溝深さ(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49928025
EA440ZC-0.5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください