エスコ
48x48x0.5mm ベース用シム(真鍮製)
厚さ(mm)
0.5
材質
真鍮
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440ZD-0.5
幅(mm)
48
溝幅(mm)
14
溝深さ(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49928077
EA440ZD-0.5
オープン
¥
565
¥
622
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください