エスコ
68x68x0.05mm ベース用シム(真鍮製)
厚さ(mm)
0.05
材質
真鍮
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440ZF-0.05
幅(mm)
68
溝幅(mm)
16
溝深さ(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49928147
EA440ZF-0.05
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください