銅丸棒

銅丸棒 - エスコ銅丸棒 - エスコ銅丸棒 - エスコ銅丸棒 - エスコ銅丸棒 - エスコ銅丸棒 - エスコ銅丸棒 - エスコ銅丸棒 - エスコ

電気・熱の伝導性に優れています。

用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)内容量1個
注意
※商品に材質識別の為、一部(青)色塗っております。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49928296EA441AA-66300
オープン
1,320
1,452(税込)
当日出荷
49928305EA441AA-88300
オープン
1,450
1,595(税込)
当日出荷
49928192EA441AA-1010300
オープン
1,580
1,738(税込)
当日出荷
49928208EA441AA-1212300
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
49928217EA441AA-1515300
オープン
3,470
3,817(税込)
当日出荷
49928226EA441AA-1818300
オープン
4,970
5,467(税込)
当日出荷
49928235EA441AA-2020300
オープン
6,090
6,699(税込)
翌日出荷
返品不可
49928244EA441AA-2222300
オープン
7,360
8,096(税込)
翌日出荷
返品不可
49928253EA441AA-2525300
オープン
9,470
10,417(税込)
翌日出荷
返品不可
49928262EA441AA-2828300
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
49928278EA441AA-3030300
オープン
13,600
14,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
49928287EA441AA-3232300
オープン
15,500
17,050(税込)
翌日出荷
返品不可
49928418EA441AB-66600
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
49928427EA441AB-88600
オープン
2,290
2,519(税込)
翌日出荷
返品不可
49928314EA441AB-1010600
オープン
2,880
3,168(税込)
当日出荷
特別運賃
49928323EA441AB-1212600
オープン
4,070
4,477(税込)
8日以内出荷
返品不可
49928332EA441AB-1515600
オープン
6,370
7,007(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
49928348EA441AB-1818600
オープン
9,170
10,087(税込)
翌日出荷
返品不可
49928357EA441AB-2020600
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
49928366EA441AB-2222600
オープン
13,600
14,960(税込)
翌日出荷
返品不可
49928375EA441AB-2525600
オープン
17,500
19,250(税込)
翌日出荷
返品不可
49928384EA441AB-2828600
オープン
22,000
24,200(税込)
翌日出荷
返品不可
49928393EA441AB-3030600
オープン
25,300
27,830(税込)
翌日出荷
返品不可
49928402EA441AB-3232600
オープン
28,700
31,570(税込)
翌日出荷
返品不可
49928533EA441AC-661200
オープン
3,670
4,037(税込)
翌日出荷
返品不可
49928542EA441AC-881200
オープン
4,570
5,027(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
49928436EA441AC-10101200
オープン
5,500
6,050(税込)
当日出荷
49928445EA441AC-12121200
オープン
7,850
8,635(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月4日
49928454EA441AC-15151200
オープン
12,200
13,420(税込)
翌日出荷
返品不可
49928463EA441AC-18181200
オープン
17,600
19,360(税込)
翌日出荷
返品不可
49928472EA441AC-20201200
オープン
21,700
23,870(税込)
翌日出荷
返品不可
49928488EA441AC-22221200
オープン
26,200
28,820(税込)
翌日出荷
返品不可
49928497EA441AC-25251200
オープン
33,800
37,180(税込)
翌日出荷
返品不可
49928506EA441AC-28281200
オープン
42,400
46,640(税込)
翌日出荷
返品不可
49928515EA441AC-30301200
オープン
48,600
53,460(税込)
翌日出荷
返品不可
49928524EA441AC-32321200
オープン
55,300
60,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650~/税込¥715~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする