曜日別特売

黄銅丸棒(快削)

黄銅丸棒(快削) - エスコ黄銅丸棒(快削) - エスコ黄銅丸棒(快削) - エスコ黄銅丸棒(快削) - エスコ黄銅丸棒(快削) - エスコ黄銅丸棒(快削) - エスコ黄銅丸棒(快削) - エスコ黄銅丸棒(快削) - エスコ
(13件のレビュー)

被削性に優れている

用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)内容量1本
注意
※商品に材質識別の為、一部(白)色塗っております。
全30種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49928646EA441BA-88300
オープン
1,080
1,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
49928558EA441BA-1010300
オープン
1,230
1,353(税込)
当日出荷
49928567EA441BA-1212300
オープン
1,740
1,914(税込)
当日出荷
49928576EA441BA-1515300
オープン
2,660
2,926(税込)
当日出荷
49928585EA441BA-1818300
オープン
3,800
4,180(税込)
当日出荷
49928594EA441BA-2020300
オープン
4,730
5,203(税込)
当日出荷
49928603EA441BA-2222300
オープン
5,690
6,259(税込)
翌日出荷
返品不可
49928612EA441BA-2525300
オープン
7,360
8,096(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
49928628EA441BA-2828300
オープン
9,190
10,109(税込)
翌日出荷
返品不可
49928637EA441BA-3030300
オープン
10,600
11,660(税込)
当日出荷
49928743EA441BB-88600
オープン
1,910
2,101(税込)
当日出荷
49928655EA441BB-1010600
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
49928664EA441BB-1212600
オープン
3,140
3,454(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
49928673EA441BB-1515600
オープン
4,840
5,324(税込)
翌日出荷
返品不可
49928682EA441BB-1818600
オープン
6,950
7,645(税込)
翌日出荷
返品不可
49928698EA441BB-2020600
オープン
8,590
9,449(税込)
翌日出荷
返品不可
49928707EA441BB-2222600
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
49928716EA441BB-2525600
オープン
13,400
14,740(税込)
翌日出荷
返品不可
49928847EA441BC-881200
オープン
3,380
3,718(税込)
翌日出荷
返品不可
49928752EA441BC-10101200
オープン
4,130
4,543(税込)
翌日出荷
返品不可
49928768EA441BC-12121200
オープン
5,910
6,501(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
49928777EA441BC-15151200
オープン
9,210
10,131(税込)
当日出荷
49928786EA441BC-18181200
オープン
13,300
14,630(税込)
翌日出荷
返品不可
49928795EA441BC-20201200
オープン
16,400
18,040(税込)
翌日出荷
返品不可
49928725EA441BB-2828600
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49928734EA441BB-3030600
取扱い終了
返品不可
49928804EA441BC-22221200
オープン
取扱い終了
返品不可
49928813EA441BC-25251200
オープン
取扱い終了
返品不可
49928822EA441BC-28281200
取扱い終了
返品不可
49928838EA441BC-30301200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49928725EA441BB-2849928628EA441BA-28EA441BB-28 黄銅丸棒(快削) エスコ 49928628黄銅丸棒(快削)エスコ1本
9,190
税込10,109
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49928558
2023-04-06
用途: 丁番制作
製造業

40年ほど前に買った家具の丁番(ピボットヒンジ)が壊れたので本品で自作しました。
加工しやすかったです。

対象商品 : 49928752
2023-05-14
用途: バイク整備作業
製造業

旧車バイクの絶版部品作製に使用。品質には問題ありませんが、特別送料が高すぎます。

対象商品 : 49928558
2023-01-31
用途: レコードプレーヤーの修理
建設業・工事業

駆動軸を作成するために購入しました。沢山は要らないので、小さいサイズで売っていて便利でした。

対象商品 : 49928558
2022-08-25
用途: 旋盤加工による小物パーツの製作

10φ×300㎜の丸棒を複数本購入しました。
1本ずつ袋に入れられており、目立つ傷も無く綺麗な状態で届きました。
快削鋼ですのでサクサク削ることが出来ました。

対象商品 : 49928637
2022-09-07
用途: 治具製作

旋盤加工時にも気持ちよく切削出来ます。不純物も皆無で、よい素材だと思います。

対象商品 : 49928743
2022-08-09
用途: 管楽器の部品作成
サービス業

規格通りの寸法で、使いやすかったです。長さも1mで十分ありました。

対象商品 : 49928576
2022-06-11
用途: ミニハンマーの特殊真鍮ヘッド
教育・研究機関

材質、寸法、納期など満足しています。少量発注のコスパ良く何時も使用しています。

対象商品 : 49928567
2023-01-16
用途: カットして釣具の部品にします。
製造業

切削しやすく重宝していますが値段が…もう少し安かったらありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする