曜日別特売

ステンレス丸棒

ステンレス丸棒 - エスコステンレス丸棒 - エスコステンレス丸棒 - エスコステンレス丸棒 - エスコステンレス丸棒 - エスコステンレス丸棒 - エスコステンレス丸棒 - エスコステンレス丸棒 - エスコ
(12件のレビュー)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。

用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)内容量1本
注意
※引き抜き丸棒(6mm~15mm)=商品に材質識別の為、一部(黄)色塗っております。
ピーリング丸棒(16mm~32mm)=色塗っていません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49929224EA441CA-66300-
オープン1,300
1,300
1,430(税込)
当日出荷
49929233EA441CA-88300-
オープン2,000
2,000
2,200(税込)
当日出荷
49929127EA441CA-1010300-
オープン2,310
2,310
2,541(税込)
当日出荷
49929136EA441CA-1212300-
オープン2,730
2,730
3,003(税込)
当日出荷
49929145EA441CA-1515300-
オープン3,780
3,780
4,158(税込)
当日出荷
49929154EA441CA-1616300-
オープン2,350
2,350
2,585(税込)
当日出荷
49929163EA441CA-2020300-
オープン3,780
3,780
4,158(税込)
当日出荷
49929172EA441CA-2222300-
オープン4,680
4,680
5,148(税込)
翌日出荷
返品不可
49929188EA441CA-2525300-
オープン5,540
5,540
6,094(税込)
翌日出荷
返品不可
49929197EA441CA-2828300-
オープン6,920
6,920
7,612(税込)
翌日出荷
返品不可
49929206EA441CA-3030300-
オープン8,310
8,310
9,141(税込)
翌日出荷
返品不可
49929215EA441CA-3232300-
オープン9,230
9,230
10,153(税込)
翌日出荷
返品不可
49929346EA441CB-66600-
オープン2,330
2,330
2,563(税込)
当日出荷
49929355EA441CB-88600-
オープン3,520
3,520
3,872(税込)
翌日出荷
返品不可
49929242EA441CB-1010600-
オープン4,240
4,240
4,664(税込)
当日出荷
49929258EA441CB-1212600-
オープン5,080
5,080
5,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
49929267EA441CB-1515600-
オープン7,100
7,100
7,810(税込)
翌日出荷
返品不可
49929276EA441CB-1616600-
オープン4,480
4,480
4,928(税込)
翌日出荷
返品不可
49929285EA441CB-2020600-
オープン7,190
7,190
7,909(税込)
翌日出荷
返品不可
49929294EA441CB-2222600-
オープン8,480
8,480
9,328(税込)
翌日出荷
返品不可
49929303EA441CB-2525600-
オープン10,600
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
49929312EA441CB-2828600-
オープン13,200
13,200
14,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
49929328EA441CB-3030600-
オープン14,900
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
49929337EA441CB-3232600-
オープン17,100
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
49929468EA441CC-661200-
オープン4,130
4,130
4,543(税込)
当日出荷
49929477EA441CC-881200-
オープン6,240
6,240
6,864(税込)
当日出荷
49929364EA441CC-10101200-
オープン7,470
7,470
8,217(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
49929373EA441CC-12121200-
オープン9,030
9,030
9,933(税込)
当日出荷
49929382EA441CC-15151200-
オープン12,600
12,600
13,860(税込)
翌日出荷
返品不可
49929398EA441CC-16161200-
オープン8,530
8,530
9,383(税込)
翌日出荷
返品不可
49929407EA441CC-20201200-
オープン12,800
12,800
14,080(税込)
当日出荷
49929416EA441CC-22221200-
オープン15,700
15,700
17,270(税込)
翌日出荷
返品不可
49929425EA441CC-25251200-
オープン19,600
19,600
21,560(税込)
翌日出荷
返品不可
49929434EA441CC-28281200-
オープン24,600
24,600
27,060(税込)
翌日出荷
返品不可
49929443EA441CC-30301200-
オープン28,400
28,400
31,240(税込)
翌日出荷
返品不可
49929452EA441CC-32321200-
オープン32,200
32,200
35,420(税込)
翌日出荷
返品不可
68757136EA441CC-16【ワケあり】161200※理由あり(未使用・未開封)
オープン8,530
6,898
アウトレット
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49929127
2022-08-07
用途: ユンボの抜け止めピン
梶設備株式会社建設業・工事業

ユンボ抑えピンは通常鋼で作成されていますが、ステンレス鋼で代用しています。現場の為バケット交換時によくなくします。

対象商品 : 49929224
2021-10-25
用途: ちょっとした液体の攪拌用に

まあまあですね。
値段も お手頃価格でいいですね。
もうちょっと長さのバリエーションが有ればいいかなって思います。

対象商品 : 49929188
2021-05-05
用途: 部品の素材として
国立大学法人北海道大学自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なく使えました。ときどき梱包が足りないときがありますが、本品は梱包も丁寧で傷はありませんでした。

対象商品 : 49929468
2021-04-20
用途: DIY
道場自動車整備

溶接もしやすく、そんなに曲がりもなく使いやすいかったです

対象商品 : 49929233
2020-11-23
用途: 芝刈り機の修理に

芝刈り機の樹脂ローラー用のシャフトが痩せてきたので交換しました。長さが適切で無駄なく使えました。表面の仕上げも十分です。

対象商品 : 49929224
2020-04-30
用途: 溶接作業
運輸・通信業

補強の為に2つ購入し使用しましたが1つでバッチリ強度がでたので満足です。

対象商品 : 49929468
2021-02-16
用途: べーコン、エゾシカの燻煙。
DESIGN STUFF

60センチ2本に切断、先を研磨加工し三枚肉1枚を8等分、塩漬け塩抜き風乾後串刺しにて燻製庫で燻煙に使用。

対象商品 : 49929224
2019-02-16
用途: ハンドルのフレームとして

木製ハンドル用のフレームとして使用。しっかりしてます、強度が有りすぎて加工に手間がかかりましたが、これだけの強度が有れば必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4531:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする