曜日別特売

アルミ丸棒(A2017)

アルミ丸棒(A2017) - エスコアルミ丸棒(A2017) - エスコアルミ丸棒(A2017) - エスコアルミ丸棒(A2017) - エスコアルミ丸棒(A2017) - エスコアルミ丸棒(A2017) - エスコアルミ丸棒(A2017) - エスコアルミ丸棒(A2017) - エスコ
(4件のレビュー)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。

用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)内容量1本
注意
※商品に材質識別の為、一部(黄)色塗っております。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49929592EA441DA-66300
オープン
1,490
1,639(税込)
当日出荷
49929608EA441DA-88300
オープン
1,710
1,881(税込)
当日出荷
49929486EA441DA-1010300
オープン
1,850
2,035(税込)
当日出荷
49929495EA441DA-1212300
オープン
2,130
2,343(税込)
当日出荷
49929504EA441DA-1515300
オープン
2,440
2,684(税込)
当日出荷
49929513EA441DA-2020300
オープン
2,750
3,025(税込)
当日出荷
49929522EA441DA-2222300
オープン
3,250
3,575(税込)
翌日出荷
返品不可
49929538EA441DA-2525300
オープン
3,470
3,817(税込)
当日出荷
49929547EA441DA-3030300
オープン
4,240
4,664(税込)
翌日出荷
返品不可
49929556EA441DA-3232300
オープン
4,860
5,346(税込)
翌日出荷
返品不可
49929565EA441DA-3434300
オープン
5,540
6,094(税込)
翌日出荷
返品不可
49929574EA441DA-3535300
オープン
6,240
6,864(税込)
翌日出荷
返品不可
49929583EA441DA-3838300
オープン
6,920
7,612(税込)
翌日出荷
返品不可
49929723EA441DB-66600
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
49929732EA441DB-88600
オープン
2,020
2,222(税込)
翌日出荷
返品不可
49929617EA441DB-1010600
オープン
2,220
2,442(税込)
翌日出荷
返品不可
49929626EA441DB-1212600
オープン
2,840
3,124(税込)
翌日出荷
返品不可
49929635EA441DB-1515600
オープン
3,490
3,839(税込)
翌日出荷
返品不可
49929644EA441DB-2020600
オープン
4,000
4,400(税込)
翌日出荷
返品不可
49929653EA441DB-2222600
オープン
4,660
5,126(税込)
翌日出荷
返品不可
49929662EA441DB-2525600
オープン
5,960
6,556(税込)
翌日出荷
返品不可
49929678EA441DB-3030600
オープン
7,910
8,701(税込)
翌日出荷
返品不可
49929687EA441DB-3232600
オープン
9,230
10,153(税込)
翌日出荷
返品不可
49929696EA441DB-3434600
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
49929705EA441DB-3535600
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
49929714EA441DB-3838600
オープン
13,200
14,520(税込)
翌日出荷
返品不可
49929854EA441DC-661200
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
49929863EA441DC-881200
オープン
2,950
3,245(税込)
翌日出荷
返品不可
49929748EA441DC-10101200
オープン
2,990
3,289(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
49929757EA441DC-12121200
オープン
4,070
4,477(税込)
翌日出荷
返品不可
49929766EA441DC-15151200
オープン
5,650
6,215(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
49929775EA441DC-20201200
オープン
7,190
7,909(税込)
翌日出荷
返品不可
49929784EA441DC-22221200
オープン
8,510
9,361(税込)
翌日出荷
返品不可
49929793EA441DC-25251200
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
49929802EA441DC-30301200
オープン
15,500
17,050(税込)
翌日出荷
返品不可
49929818EA441DC-32321200
オープン
18,200
20,020(税込)
翌日出荷
返品不可
49929827EA441DC-34341200
オープン
20,100
22,110(税込)
翌日出荷
返品不可
49929836EA441DC-35351200
オープン
21,400
23,540(税込)
翌日出荷
返品不可
49929845EA441DC-38381200
オープン
25,300
27,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950~/税込¥1,045~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49929592
2023-02-05
用途: 装置のシャフト用として
その他業種

装置の高速回転部のイナーシャ低減するために購入しました。
材質もジュラルミンのため強度も問題ありません。
また、φ6からラインナップがあるのでDIY用途でも活躍してくれると思います。

対象商品 : 49929592
2023-02-23
用途: オートバイ アクスルプロテクター用のシャフト

タップを切ってボルトとして使っている。A2017だけあって純アルミよりネジ山が残りやすい。

対象商品 : 49929486
2021-04-24
用途: 治具の製作
アトリエオーロ製造業

曲がりも無く、太さも均一で非常に良く作業しやすい商品でした。

対象商品 : 49929504
2020-03-16
用途: 木工用の治具に使用
その他業種

改造して治具を作りました。鉄工用ドリルでの穴あけも難なくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする