曜日別特売

アルミ丸棒(A5052)

アルミ丸棒(A5052) - エスコアルミ丸棒(A5052) - エスコアルミ丸棒(A5052) - エスコアルミ丸棒(A5052) - エスコアルミ丸棒(A5052) - エスコアルミ丸棒(A5052) - エスコアルミ丸棒(A5052) - エスコアルミ丸棒(A5052) - エスコ
(5件のレビュー)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。

用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)内容量1本
注意
※商品に材質識別の為、一部(ピンク)色塗っております。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49929976EA441DE-66300
オープン
1,320
1,452(税込)
当日出荷
49929985EA441DE-88300
オープン
1,560
1,716(税込)
当日出荷
49929872EA441DE-1010300
オープン
1,710
1,881(税込)
当日出荷
49929888EA441DE-1212300
オープン
1,980
2,178(税込)
当日出荷
49929897EA441DE-1515300
オープン
2,290
2,519(税込)
当日出荷
49929906EA441DE-2020300
オープン
2,700
2,970(税込)
当日出荷
49929915EA441DE-2222300
オープン
3,190
3,509(税込)
翌日出荷
返品不可
49929924EA441DE-2525300
オープン
3,430
3,773(税込)
翌日出荷
返品不可
49929933EA441DE-3030300
オープン
4,180
4,598(税込)
当日出荷
49929942EA441DE-3232300
オープン
4,770
5,247(税込)
翌日出荷
返品不可
49929958EA441DE-3535300
オープン
6,130
6,743(税込)
翌日出荷
返品不可
49929967EA441DE-3838300
オープン
6,810
7,491(税込)
翌日出荷
返品不可
49930098EA441DF-66600
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
49930107EA441DF-88600
オープン
1,850
2,035(税込)
翌日出荷
返品不可
49929994EA441DF-1010600
オープン
2,070
2,277(税込)
当日出荷
49930003EA441DF-1212600
オープン
2,680
2,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
49930012EA441DF-1515600
オープン
3,360
3,696(税込)
翌日出荷
返品不可
49930028EA441DF-2020600
オープン
3,930
4,323(税込)
翌日出荷
返品不可
49930037EA441DF-2222600
オープン
4,570
5,027(税込)
翌日出荷
返品不可
49930046EA441DF-2525600
オープン
5,870
6,457(税込)
翌日出荷
返品不可
49930055EA441DF-3030600
オープン
7,780
8,558(税込)
翌日出荷
返品不可
49930064EA441DF-3232600
オープン
9,080
9,988(税込)
翌日出荷
返品不可
49930073EA441DF-3535600
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
49930082EA441DF-3838600
オープン
13,000
14,300(税込)
翌日出荷
返品不可
49930213EA441DG-661200
オープン
2,310
2,541(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
49930222EA441DG-881200
オープン
2,770
3,047(税込)
翌日出荷
返品不可
49930116EA441DG-10101200
オープン
2,840
3,124(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
49930125EA441DG-12121200
オープン
3,910
4,301(税込)
8日以内出荷
返品不可
49930134EA441DG-15151200
オープン
5,500
6,050(税込)
翌日出荷
返品不可
49930143EA441DG-20201200
オープン
7,080
7,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
49930152EA441DG-22221200
オープン
8,350
9,185(税込)
翌日出荷
返品不可
49930168EA441DG-25251200
オープン
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
返品不可
49930177EA441DG-30301200
オープン
15,300
16,830(税込)
翌日出荷
返品不可
49930186EA441DG-32321200
オープン
17,800
19,580(税込)
翌日出荷
返品不可
49930195EA441DG-35351200
オープン
21,000
23,100(税込)
翌日出荷
返品不可
49930204EA441DG-38381200
オープン
24,900
27,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750~/税込¥825~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49930003
2024-06-10
用途: スペーサーの素材
農・林・水産業

安くて、すぐに届いてありがたいです。
アルミ価格上昇で、値段が上がらないとよいのですが。

対象商品 : 49930222
2022-01-05
用途: 模型工作用の治具
製造業

治具として使用することから、直線性が必要ですが、狂いもなく満足しております。

対象商品 : 49929888
2018-10-02
用途: ベアリングの芯棒
製造業

思いどうりのいい品でした。
次回も購入したく思います。

対象商品 : 49929897
2017-11-09
用途: 旋盤加工の練習素材
卸売・小売業

希望のサイズの素材が
手軽に頼めて直ぐ届くので時短になる

対象商品 : 49930213
2021-01-26
用途: 計測器用の部品
教育・研究機関

仕方ないのかもしれないんですが、めちゃくちゃ汚くて傷ついたアルミ棒が届きました。
参考までに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする