アクリルパイプ(注型品)

アクリルパイプ(注型品) - エスコアクリルパイプ(注型品) - エスコアクリルパイプ(注型品) - エスコアクリルパイプ(注型品) - エスコアクリルパイプ(注型品) - エスコアクリルパイプ(注型品) - エスコアクリルパイプ(注型品) - エスコアクリルパイプ(注型品) - エスコ
(2件のレビュー)

美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。
注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。

用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
肉厚(mm)
外径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49930238EA441KB-16AEA441KB-16A1.516外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
3,280
3,608(税込)
翌日出荷
返品不可
49930247EA441KB-16BEA441KB-16B216外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
3,570
3,927(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
49930256EA441KB-17AEA441KB-17A1.517外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
3,400
3,740(税込)
翌日出荷
返品不可
49930265EA441KB-17BEA441KB-17B217外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
3,800
4,180(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
49930274EA441KB-18AEA441KB-18A1.518外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
3,510
3,861(税込)
翌日出荷
返品不可
49930283EA441KB-18BEA441KB-18B218外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
3,980
4,378(税込)
翌日出荷
返品不可
49930292EA441KB-19AEA441KB-19A1.519外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
3,570
3,927(税込)
翌日出荷
返品不可
49930308EA441KB-19BEA441KB-19B219外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
4,030
4,433(税込)
翌日出荷
返品不可
49930317EA441KB-20AEA441KB-20A1.520外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
3,740
4,114(税込)
翌日出荷
返品不可
49930326EA441KB-20BEA441KB-20B220外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
4,140
4,554(税込)
翌日出荷
返品不可
49930335EA441KB-22AEA441KB-22A1.522外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
4,140
4,554(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
49930344EA441KB-22BEA441KB-22B222外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
5,120
5,632(税込)
翌日出荷
返品不可
49930353EA441KB-24AEA441KB-24A1.524外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
4,490
4,939(税込)
翌日出荷
返品不可
49930362EA441KB-24BEA441KB-24B224外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
5,360
5,896(税込)
翌日出荷
返品不可
49930378EA441KB-25AEA441KB-25A1.525外径:±0.3/肉厚:±0.3
オープン
4,780
5,258(税込)
翌日出荷
返品不可
49930387EA441KB-25BEA441KB-25B225外径:±0.12/肉厚:±0.3
オープン
5,410
5,951(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900~/税込¥990~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600~/税込¥1,760~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49930274
2018-10-08
用途: 実験器具の製作
教育・研究機関

寸法が正確だったので追加工不要でした。丁寧な梱包で傷・汚れもなし。

対象商品 : 49930265
2018-04-23
用途: 商品の製作部材として使用。

このサイズは特殊な部類なので、取り扱いをされていることにありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする